Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AC Voltage (V)600
DC Voltage (V)600
Dimensions (WxDxH) (mm)68x20x122
Continuous Usage Time (hour)200
MaterialABS resin
Maximum Display Count4000
Power SupplyButton type alkaline battery (LR44) x 2 (sold separately)
Resistance (ohm)40M

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With auto power off function. Test lead body winding type multifunctional pocket tester.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan