Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Capacity (L) | 6 |
|---|---|
| Color | Silver |
| Dimensions (cm) | 22.5 x 23.5 |
| Material | Iron |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tempat sampah bundar berukuran 22.5 x 23.5 cm yang terbuat dari material logam berkualitas yang kuat dan tahan lama. Struktur yang proporsional membuat tempat sampah ini dapat berdiri stabil dan tidak mudah jatuh saat diletakkan di permukaan datar. Desain modern minimalis, ini cocok untuk area dalam ruangan rumah.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































