Spesifikasi
| Length of Knife (mm) | 32 |
|---|---|
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 17x8x25 |
| Filling Time (hour) | 10 |
| Color | Black |
| Power (W) | Stand-by Power: <0.25 |
| Usage Time (minute) | 80 |
| Voltage (V/Hz) | 100-240/50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Philips MG5730/15 - Grooming sets Nikmati presisi maksimum dengan teknologi DualCut, yang mencakup bilah 2x lebih banyak. Bilah baja saling bergesekan dengan ringan - mengasah diri mereka sendiri saat bekerja. Ini menghasilkan bilah yang setajam hari pertama setelah 4 tahun penggunaan
Jumlah Mata Pisau : 1 pcs
11 alat
Waktu proses hingga 80 menit
Teknologi DualCut
Tahan air
Jumlah Mata Pisau : 1 pcs
11 alat
Waktu proses hingga 80 menit
Teknologi DualCut
Tahan air
Fitur
Pangkas dan tata wajah, rambut, dan tubuh Anda dengan 11 alatPemangkas all-in-one ini dengan mudah memangkas dan menata rambut wajah Anda, menjepit rambut Anda, dan merawat tubuh Anda.
Pemangkas logam dengan tepat memangkas janggut, rambut, dan tubuh
Gunakan pemangkas logam dengan teknologi DualCut tanpa sisir untuk mendapatkan garis yang bersih dan tajam di sekitar janggut, leher, dan garis rambut Anda, atau untuk memangkas rambut tubuh Anda seminimal mungkin.
Alat cukur presisi menyempurnakan tepi pipi, dagu, dan leher
Gunakan pencukur presisi setelah pemangkasan, untuk menyempurnakan tepi pipi, dagu, dan leher Anda.
Pemangkas logam detail mendefinisikan tepi janggut atau janggut Anda
Buat garis halus, kontur, dan detail dengan presisi, untuk menentukan atau mengubah gaya Anda.
Pemangkas hidung dengan lembut menghilangkan bulu hidung dan telinga yang tidak diinginkan
Menghilangkan bulu hidung dan telinga yang tidak diinginkan, dengan mudah dan nyaman.
7 sisir untuk merapikan wajah, rambut, dan tubuh Anda
2 sisir janggut (1,2 mm), 1 sisir jenggot yang dapat disesuaikan (3-7 mm), 3 sisir rambut (9,12,16 mm) dan 1 sisir badan (3 mm).
Waktu pengoperasian: hingga 80 menit penggunaan nirkabel per pengisian daya
Dapatkan hingga 80 menit penggunaan nirkabel untuk setiap 16 jam pengisian daya.
Pegangan karet tanpa selip untuk meningkatkan kenyamanan dan kontrol
Pegangan karet berkualitas tinggi untuk kenyamanan dan kontrol superior saat memangkas.
Tahan air untuk memudahkan pembersihan di bawah keran
Cukup bilas perangkat dan attachment setelah digunakan untuk kinerja yang tahan lama.
Kantong penyimpanan untuk pengaturan dan perjalanan yang mudah
Gunakan kantong yang nyaman untuk penyimpanan atau perjalanan. Ini memegang dan melindungi pemangkas Anda dan semua alatnya saat Anda bepergian.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































