SNDWAY Detector Co2 Tester Portable

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Measuring Range (ppm)0 - 9999
Resolution (ppm)1
Accuracy (ppm)±(40+3%)
Memory (sets)100
SensorSenseair S8 Dry Bulb Temperature Accuracy: +- 0.5 derajat Celsius Wet Bulb Temperature Accuracy: +- 1 derajat Celsius Dew Point Temperature Accuracy: +- 1.5 derajat Celsius
Humidity Accuracy (RH)±5%
Power Supply (V)3x 1.5 AAA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SNDWAY dengan produk terbarunya yaitu handheld CO2 Detector
Dengan alat sekecil smartphone ini dapat digunakan untuk deteksi CO2, Suhu, dan kelembapan suatu tempat.
Dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi atau industrial seperti agrikultur, metal processing, dll.
Bisa untuk pengukuran temperature Dry Bulb, Wet Bulb, Dew Point

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait