Mitutoyo Digimatic Offset Caliper (ABS) (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Instrumental Error (mm)± 0.03
Minimum Display (mm)0.01
Depth Barnothing
Protection ClassIP67
Jaw Size (mm)75
Applicable Hole Diameter (mm)1.5 to 10
Power SupplyButton type silver oxide battery (SR44)x1 (included)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With the built-in ABS scale, there is no need to adjust the origin each time the power is turned on.
It is a CE standard product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan