Mitutoyo Depth Digimatic Micrometer

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)151.9
Measurement Range (mm)0 to 150
Instrumental Error (mm)± 0.03
Minimum Display (mm)0.001
Manufacturer Code329-250-30
Base Dimensions (mm)101.6
Power SupplyButton type silver oxide battery (SR44)x1 (included)
Rod Diameter (mm) 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is possible to replace the rod (with 6 spare rods).
Comes with a constant pressure device.
It is a CE standard product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan