Mitutoyo Absolute Digimatic Offset Caliper (Jangka Sorong)
#Grup produk P106563067
Sebelum PPN:
Rp8.499.900 - Rp9.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Instrumental Error (mm) | ± 0.02 |
---|---|
Minimum Display (mm) | 0.01 |
Inner jaw (mm) | 14 |
Depth Bar | Yes |
Protection Class | IP67 |
Power Supply | Button type silver oxide battery (SR44)x1 (included) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
You can slide the jaw of the main scale up and down.It is a CE standard product.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan