Mitutoyo Inside Caliper (Jangka Sorong)
#Grup produk P106560963
Spesifikasi
Measurement Range (mm) | 10 to 200 |
---|---|
Instrumental Error (mm) | ± 0.12 |
Minimum Display (mm) | 0.05 |
Depth Bar | nothing |
Manufacturer Code | 536-142 |
Jaw Size (mm) | 70 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
It can be used for inner measurement.The minimum inner measurement length is 10 mm or more.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan