Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Length (m)10
Outer Diameter (mm)2
Compatible ModelTT type
Inner Diameter (mm)1.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It has excellent liquid resistance and is suitable for small-quantity discharge.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan