Unior Bike Tools Y Socket Wrench

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Code Type623295
Article Number1781/2
Wrench Size (mm)8, 9, 10
Thickness (A) (mm)108
Diameter (D1) (mm)12
Diameter (D2) (mm)13
Diameter (D3) (mm)14
Width B (mm)94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Unior 1781/2 wrench has three most popular sockets for nuts and bolts sizes 8, 9 and 10mm. Ergonomic shape and ideal size make the tools useful for professional and amateur mechanics.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan