UNIOR Wooden Plate For 940E And 940EV

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Code Type608973
Article Number940ES9
MaterialWood
Length (L) (mm)690
Height (H) (mm)16
Width B (mm)430

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Possibility to fit with tool carriage Eurostyle and Eurovision

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan