UNIOR Support for Angle Modular Work Bench

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Code Type628202
Article Number990LB
Length (L) (mm)100.5
Height (H) (mm)858
Height (H1) (mm)868
Width B (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan