UNIOR Sos Tool Tray For 1600M5
#Grup produk P106551983
Spesifikasi
Code Type | 624095 |
---|---|
Article Number | VL1600M5 |
Length (L) (mm) | 270 |
Height (H) (mm) | 30 |
Width B (mm) | 572 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan