UNIOR Sos Tool Tray For 1600M2

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Code Type624092
Article NumberVL1600M2
Length (L) (mm)270
Height (H) (mm)30
Width B (mm)572

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan