Unior Bike Tools Set Of Two Tire Levers

Sebelum PPN:
Rp99.000
Spesifikasi
MaterialPlastic
Length (L) (mm)113
Number of Pieces in Set2
Width B (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Set of two tire levers enables you to easily remove tires.
They are made from firm plastic and enable work without any damages made to the rim.
Useful for every professional mechanic or home user.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan