UNIOR Set Of Partitions For 991HD Small Drawer
#Grup produk P106551460
Spesifikasi
Code Type | 628266 |
---|---|
Article Number | 991.1HDS |
Length (L) (mm) | 596 |
Height (H) (mm) | 63 |
Width B (mm) | 28.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan