UNIOR Self Standing Panel
#Grup produk P106551284
Spesifikasi
Code Type | 621912 |
---|---|
Article Number | 976A |
Length (L) (mm) | 612 |
Height (H) (mm) | 707 |
Width B (mm) | 290 |
Width B1 (mm) | 170 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Panel is intended mainly for small shops and workshops
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan