Unior Bike Tools Rotor Truing Fork

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Code Type619716
Article Number1666/2DP
MaterialPremium Flex Plus Carbon Steel
Wrench Size (S) (mm)2.2
Length (L) (mm)183
Thickness (A) (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
The tool is designed to repair minor damage on brake rotors. It features two different sloth depths to choose from.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan