Unior Bike Tools Replacement Chain Pins for Pro Chain Tools
#Grup produk P106551141
Spesifikasi
Code Type | 621734 |
---|---|
Article Number | 1647.1/4A |
Diameter (D1) (mm) | 3.4 |
Diameter (D2) (mm) | 4 |
Length (L) (mm) | 24 |
Number of Pieces in Set | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan