Unior Bike Tools Replaceable Pin For Chain Rivet Pliers

Sebelum PPN:
Rp97.000
Spesifikasi
Code Type605956
Article Number1640.1/4
MaterialPremium Flex Plus Carbon Steel
Surface FinishBlacken
Diameter (D1) (mm)2.8
Diameter (D2) (mm)3.8
Length (L) (mm)16
Thread (M) (mm)M 5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
material: premium flex plus carbon steel
surface finish: blacken to standard DIN 50938
pin induction hardened

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan