UNIOR Pro Repair Clamp Auro Adjustable
#Grup produk P106550522
Spesifikasi
Code Type | 621472 |
---|---|
Article Number | 1693.1 |
Minimum Diameter (D) (mm) | 24 |
Maximum Diameter (D) (mm) | 32 |
Height (H) (mm) | 192 |
Diameter (D1) (mm) | 45 |
Length (L) (mm) | 305 |
Width B (mm) | 70 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Suitable for tubes with diameter of min. Ø24 mm and max. Ø32 mm.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan