UNIOR Perforated Back for Angle Modular Work Bench
#Grup produk P106550160
Spesifikasi
Code Type | 628201 |
---|---|
Article Number | 990BA |
Material | Premium Plus Sheet Metal |
Length (L) (mm) | 228 |
Height (H) (mm) | 509 |
Width B (mm) | 28.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
coated with eco colour of Qualicoat quality standard
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan