UNIOR Partitions Set For Small Drawer 940E And 940EV

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Code Type622597
Article Number940ES3A
MaterialPremium Sheet Metal
Length (L) (mm)557
Height (H) (mm)65
Width B (mm)375

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

material: premium sheet metal
possibility to fit with tool carriage Eurostyle and Eurovision

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan