Unior Bike Tools Nipple Driver

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Code Type623297
Article Number1751/2
Thickness (A) (mm)1.2
Additional Length (C) (mm)71
Diameter (D) (mm)6.5
Length (L) (mm)171
Width B1 (mm)1.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A must have wheel building tool. Rotating handle and the guide shape enables you to quickly screw the nipple onto the spoke. It supports standard shape nipples.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan