Unior Bike Tools Mavic R-Sys Nipple Wrench

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Code Type623449
Article Number1635/2AP
Wrench Size (S) (mm)6.8
Additional Length (C) (mm)9.5
Thickness (A) (mm)4
Length (L) (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Unior’s 1635/2AP Mavic spoke wrench is used for nipples with a 5.65mm outside diameter found on the new Mavic R-sys wheels. Plastic-coated body enables comfortable tightening and unscrewing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan