UNIOR Holder For Bottles For 940E And 940EV
#Grup produk P106549429
Spesifikasi
Code Type | 608971 |
---|---|
Article Number | 940ES7 |
Length (L) (mm) | 350 |
Height (H) (mm) | 70 |
Width B (mm) | 100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Possibility to fit with tool carriage Eurostyle and Eurovision
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan