Unior Bike Tools Head Tube Reamer
#Grup produk P106549368
Spesifikasi
Code Type | 617824 |
---|---|
Article Number | 1694.1 |
Material | Premium Plus Carbon Steel |
Thickness (A) (mm) | 39 |
Diameter (D) (inch) | 1.1/8 |
Width B (mm) | 44.1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
material: premium plus carbon steel
reamer for head tube with diameter 1.1/8˝
reamer for head tube with diameter 1.1/8˝
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan