Unior Bike Tools Gauge For Steerer Tube Cutting Guide
#Grup produk P106549164
Spesifikasi
Code Type | 623418 |
---|---|
Article Number | 1604.1/2PLUS |
Thickness (A) (mm) | 57 |
Length (L) (mm) | 220 |
Width B (mm) | 64 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Measuring gauge item 1604.1/2PLUS fits onto the steerer cutting guide 1604/2PLUS and enables fast and precise determination of steering tube length desired after the cut.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan