UNIOR Flat Spoke Holder
#Grup produk P106549049
Spesifikasi
Code Type | 617588 |
---|---|
Article Number | 1632 |
Material | Polyamide |
Diameter (D) (mm) | 40 |
Thickness (A) (mm) | 12 |
Wrench Size (S1) (mm) | 1 |
Wrench Size (S2) (mm) | 1.2 |
Wrench Size (S3) (mm) | 1.5 |
Wrench Size (S4) (mm) | 1.8 |
Wrench Size (S5) (mm) | 2 |
Wrench Size (S6) (mm) | 2.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan