UNIOR Empty Tray For Set2-2600C

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Code Type628653
Article Numbervl2-2600C
Length (L) (mm)560
Height (H) (mm)40
Width B (mm)570

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan