UNIOR Document Holder For 940E And 940EV
#Grup produk P106548402
Spesifikasi
Code Type | 608969 |
---|---|
Article Number | 940ES5 |
Material | Premium Sheet Metal |
Length (L) (mm) | 330 |
Height (H) (mm) | 300 |
Width B (mm) | 60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Material: premium sheet metal
possibility to fit with tool carriage Eurostyle and Eurovision
possibility to fit with tool carriage Eurostyle and Eurovision
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan