UNIOR Cover Set for Angle Modular Work Bench
#Grup produk P106548244
Spesifikasi
Code Type | 628203 |
---|---|
Article Number | 990BA1 |
Length (L) (mm) | 241.4 |
Height (H) (mm) | 31.8 |
Width B (mm) | 130 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan