Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Code Type623728
Article Number1647HOBBY/4P
Handle MaterialPlastic
Diameter (D) (mm)3.4
Length (L) (mm)92
Height (H) (mm)51
Width B (mm)19.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
How to use the tool:The basic screw type chain tool is intended for home users. The simple tightening of the spindle fits the chain pin perfectly. The ergonomic design makes it precise and easy to use.
Feature

Works on all chains from 5 to 11 speeds.
The handle is plastic dipped and enables comfortable use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan