Unior Bike Tools Chain Ring Truing Fork

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Code Type619704
Article Number1667/2
MaterialPremium Flex Plus Carbon Steel
Length (L) (mm)243
Thickness (A) (mm)42
Additional Length (C1) (mm)4.5
Additional Length (C2) (mm)7
Width B (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The tool is used for repairing minor damage on the front chain rings. The narrow opening is intended for truing a tooth, the broader for truing the crank spider.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan