UNIOR Campagnolo Cassette Lockring Tool

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Code Type616707
Article Number1670.4/4
Thickness (A) (mm)44.2
Diameter (D1) (mm)22.63
Diameter (D2) (mm)21.35
Width B (mm)3
Wrench Size (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The freewheel remover is used for removing an assembling Campagnolo® freewheels.
How to use the tool:Use the freewheel remover together with the Unior 1/2" ratchet 190.1ABI

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan