Unior Bike Tools Bottom Bracket Reamer Tool Frame Bsa & Ita

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Code Type626468
Article Number1699.2/4
Length (L) (mm)297
Diameter (D) (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tool frame is compatible with bottom bracket reamer 1699.1 and magnetic handle for reamers and taps 1695/4BI. Slot on the top of the adaptor enables quick and easy assembly of the tool together with the handle for reamers and taps 1694/4BI.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan