Unior Bike Tools Bottom Bracket Reamer
#Grup produk P106547485
Spesifikasi
Code Type | 617592 |
---|---|
Article Number | 1699.1 |
Material | Premium Plus Carbon Steel |
Thickness (A) (mm) | 29 |
Diameter (D) (mm) | 44 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Compatible with BSA & ITAL standard
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan