Unior Bike Tools Ball Race Remover

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Code Type615527
Article Number1616/4
Thickness (A) (mm)25
Height (H) (mm)100
Diameter (D1) (mm)37
Diameter (D2) (mm)41
Diameter (D3) (mm)44
Diameter (D4) (mm)47
Width B (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
material: premium flex plus carbon steel
surface finish: blacken to standard DIN 50938
How to use the tool:This tool is used for removal of headsets of older bike models. To remove the ball bearing cups, tap on the tool with hammer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan