UNIOR Adapter For Tap Ital

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Code Type626466
Article Number1698.2/4
Length (L) (mm)75
Diameter (D) (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Adaptor is compatible with taps ITAL 1698.1 and magnetic handle 1695/4BI for reamers and taps. Slot on the top of the adaptor enables quick and easy assembly of the tool together with the handle for reamers and taps 1694/4BI.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan