UNIOR Abs Plate For 940E And 940EV
#Grup produk P106546787
Spesifikasi
Code Type | 608972 |
---|---|
Article Number | 940ES8 |
Material | Polystyrene |
Length (L) (mm) | 705 |
Height (H) (mm) | 22 |
Width B (mm) | 440 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Material polystyrene
possibility to fit with tool carriage Eurostyle and Eurovision
possibility to fit with tool carriage Eurostyle and Eurovision
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan