PRIDE Digital Depth / Pit Gauge
#Grup produk P106409741
Spesifikasi
Range (mm) | 0-25 (0-1inch) |
---|---|
Accuracy (mm) | ±0.03 |
Resolution (mm) | 0.01 (0.0005inch) |
Battery (V) | 1.5, SR44/LR44 |
Size (cm) | 11.0x6.0x1.5 |
Working Temperature (°C) | 0-40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Metric/Inch system interchange- Manual power on/off
- Suitable for tread depth, brake shoe and pad wear
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan