Continental Ban Mobil ContiCross FR CCRX LR

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Width (mm)275
Aspect Ratio (%)45
Ring Velg (inch)22
Size275/45R22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For SUVs and off-road vehicles.

Outstanding handling for on-road and general off-road use;
Excellent braking performance on dry and wet roads;
Optimised rolling resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan