Continental Ban Mobil ContiSportContact 5P

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Width (mm)265
Aspect Ratio (%)40
Ring Velg (inch)21
Size265/40R21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A maximum performance summer tire that excels at responsive handling, excellent grip in dry and wet conditions and outstanding braking performance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan