Continental Ban Mobil ContiSportContact 6

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Width (mm)295
Aspect Ratio (%)30 (Z)
Ring Velg (inch)20
Size295/30ZR20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Safety on any street. Control at any speed.

Black Chili for maximum grip in all directions enables supreme driving experience;
Vectoring for maximum control, a new era in tread pattern development;
Aralon350™, the new adaptive hybrid cap ply for maximum stability at high speed up to 350km/h

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait