Continental Ban Mobil ContiSportContact 5 SUV

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Width (mm)255
Aspect Ratio (%)50
Ring Velg (inch)19
Size255/50R19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For high-performance and luxury vehicles.

Excellent road grip and handling just as safety when cornering;
Shorter braking distances in all weather conditions;
Reduced fuel consumption and high mileage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait