Continental Ban Mobil ContiCrossContact UHP

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Width (mm)255
Aspect Ratio (%)50
Ring Velg (inch)19
Size255/50R19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For high speeds in use on roads.

Short braking distances and high cornering stability;
Safety reserves for outstanding handling and fun at the wheel;
Low rolling resistance and excellent grip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan