Continental Ban Mobil EcoContact 6

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Width (mm)225
Aspect Ratio (%)45
Ring Velg (inch)19
Size225/45R19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
German engineered safety for wherever you go.

Reduced fuel consumption and CO2 emissions;
Go further thanks to the Green Chili™ 2.0 compound;
Master every twist and turn with optimised grip and handling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan