Spesifikasi
| Width (mm) | 265 |
|---|---|
| Aspect Ratio (%) | 40 (Z) |
| Ring Velg (inch) | 18 |
| Size | 265/40ZR18 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
A maximum performance summer tire with supreme steering precision and outstanding traction and braking capabilities.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































