Continental Ban Mobil ContiSportContact 3

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Width (mm)265
Aspect Ratio (%)35
Ring Velg (inch)18
Size265/35R18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A maximum performance summer tire with supreme steering precision and outstanding traction and braking capabilities.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan