Continental Ban Mobil ContiSportContact 5 MO

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Width (mm)245
Aspect Ratio (%)40
Ring Velg (inch)18
Size245/40R18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For high-performance and luxury vehicles.

Excellent road grip and handling just as safety when cornering;
Shorter braking distances in all weather conditions;
Reduced fuel consumption and high mileage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan